• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF FW D80-32-09-C FEEDMILL Hochvorschubfräser mit FF WOMT Einsätzen. Kann mit sehr hohem Vorschub bis zu 3.5 mm/Zahn mit kleiner Schnittti

Artikel-Nr.: 3103427
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FEEDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103427
EAN / GTIN 7291075162271
Herstellernummer 3103427
L-Nummer L23980 1138

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 75 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 59.2 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 75 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FF WOMT09T3
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 13 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen