FF EW D1.5-6.0-W1.25-09-C Frézy s rychloposuvem s břitovými destičkami FF WOMT

Č. pol.: 3103414
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FEEDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103414
EAN/GTIN 7291075162172
Číslo výrobcu 3103414
Číslo L L23980 2395

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,68″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximální (APMX) 0,079″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 8,58″, typ Shank Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 6″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.68″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.68″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.079″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Délka hlavy (LH): 5.89″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF WOMT09T3
  • Celková délka (OAL): 8.58″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 13 Stupne
  • Krouticí moment (TQ): 42.5 lbfxin
  • Použitelná délka (LU): 6″

Vhodné výrobky

Vložky