• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EW D1.5-6.0-W1.25-09-C Hochvorschub-Schaftfräser für FF WOMT -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103414
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3103414
EAN / GTIN 7291075162172
Herstellernummer 3103414
L-Nummer L23980 2395

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.68″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.079″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 8.58″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 6″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.68″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.68″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.079″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Kopflänge (LH): 5.89″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FF WOMT09T3
  • Gesamtlänge (OAL): 8.58″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 13 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 42.5 lbfxin
  • Nutzlänge (LU): 6″