HM90 E90AD-D1.00-2-C1.00B Stopkové frézy 90° nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Č. pol.: 3102155
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102155
EAN/GTIN 7291075116175
Číslo výrobcu 3102155
Číslo L L23980 1762

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,56″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 7,87″, typ Shank, typ Kulatý, použitelná délka (LU) 1,91″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.56″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 7.87″
  • Délka hlavy (LH): 1.97″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL): 7.87″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 11.5 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.91″

Vhodné výrobky

Vložky