HM90 E90AD-D1.00-2-C1.00B 90° schachtfrezen met HM90 ADKT-1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102155
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102155
EAN/GTIN 7291075116175
Nummer fabrikant 3102155
L-nummer L23980 1762

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,56″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 7,87″, schacht type ronde, schacht type ronde, bruikbare lengte (LU) 1,91″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechterhand: Aantal
  • snijpunten (CICT): 2
  • Diepte van maximum snijdiepte (APMX): 0,56″NFunctionale lengte: 2FLF): 7,87″
  • -koplengte (LH): 1,97″Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): ADKT 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 7,87″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 11,5 Degrees
-schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,91″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles