HM90 E90A-D25-3-C25 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3101909
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101909
EAN/GTIN 7291075114720
Číslo výrobcu 3101909
Číslo L L23980 2646

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Délka hlavy (LH) 26.1 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky