HM90 E90A-D25-3-W25-C Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3101688
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101688
EAN/GTIN 7291075114331
Číslo výrobcu 3101688
Číslo L L23980 2212

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 95 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 63 mm
  • Délka hlavy (LH) 26.1 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky