Kluzné rameno kompl. pro velikost GSV (tommy bar), vyložení 120

Č. pol.: 3101329
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101329
EAN/GTIN 4008158033471
Číslo výrobcu 3101329

Popis

Popis:

  • Varianta/konstrukce s jednou rukojetí se třemi výstupky
  • Vhodné pro kolejnice velikosti GSV

Charakteristika:

  • Provedení: Páčka vč. Speciální tlakové desky se slinutým ocelovým vložkou
  • Režie: 120 mm

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.