Mordaza móvil completa para el tamaño GSV (pasador en cruz), alcance 120

Número de artículo: 3101329
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Sargentos
Alcance máx. 120 mm
Material riel de deslizamiento Acero sinterizado
Con placa de compresión
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 3101329
EAN / GTIN 4008158033471
Número del fabricante 3101329
Número L L80070 95
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Diseño de un brazo con tres profundidades de garganta
  • Adecuado para carriles de tamaño GSV

Característica:

  • Ejecución: Palanca de palanca incl. Placa de presión especial con inserto de acero sinterizado
  • alcance de brazo: 120 mm

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.