FDN D6.0-0.50-12-R12 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací

Č. pol.: 3100875
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100875
EAN/GTIN 7291075099041
Číslo výrobcu 3100875
Číslo L L23980 1590

Popis

Popis:

Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 1,68″, Průměr řezu (DC) 6″, počet řezných položek (CICT) 12, hloubka řezu maximální (APMX) 0,51″, Počet vtokových hran (NOF) 12, Průměr náboje (DHUB) 3,15″, Celková délka (OAL) 2″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 12

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.68″
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.51″
  • Pocet drážek (NOF): 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.15″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 12
  • Použitelná délka (LU): 1.31″

Vhodné výrobky

Vložky