FDN D6.0-0.50-12-R12 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial

Número de artículo: 3100875
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3100875
EAN / GTIN 7291075099041
Número del fabricante 3100875
Número L L23980 1590

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.68″ ,Diámetro de corte (DC) 6″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.51″ ,Número de labios (NOF) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.15″ ,Longitud total (OAL) 2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.68″
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.51″
  • Número de labios (NOF): 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.15″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 12
  • Longitud utilizable (LU): 1.31″

Productos adecuados