NÍZKOPROFILOVÝ PLOCHÝ OTEVŘENÝ KLÍČ 8X9 MM

Č. pol.: 31.8X9
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 31.8X9
EAN/GTIN 3148510970004
Číslo výrobcu 31.8X9
Číslo L L60130 684

Popis

Popis:

  • O 30 % plošší než běžný otevřený klíč pro maximální přístupnost
  • Nepostradatelný pro těžko přístupná místa a pojistné matice
  • Zkosení hlavy klíče o 15°
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 8x9
  • B x B1 [mm]: 20,5 x 24,5
  • E [mm]: 2,6
  • B [mm]: 175
  • L [mm]: 176
  • [g]: 30