CHIAVE

Codice art.: 31.8X9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 31.8X9
EAN / GTIN 3148510970004
Codice del produttore 31.8X9
Numero-L L60130 684

Descrizione

Descrizione:

  • Circa il 30% più piatta di una chiave aperta convenzionale per la massima accessibilità
  • Indispensabile per luoghi difficili da raggiungere e controdadi
  • Teste della chiave smussate di 15°
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 8x9
  • B x B1 [mm]: 20,5 x 24,5
  • E [mm]: 2,6
  • B [mm]: 175
  • L [mm]: 176
  • [g]: 30