Špeciálne kľúče 27

Č. pol.: 309840 27
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6368
pre ⌀ tŕňa 27 mm
Norma DIN 6368
Celková dĺžka 225 mm
vhodné pre uťahovaciu skrutku frézy M12
Druh produktu Kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309840 27
EAN/GTIN 4020772044756
Číslo výrobcu 44750

Popis

Vhodné pro:

Kombinované frézovacie tŕne a upínacie tŕne pre frézovacie hlavy.
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
    pre ⌀ tŕňa Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka