Specialus raktas, DIN 6368, Įspraustinės kakliuko ⌀: 27mm

Prekės Nr.: 309840 27
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įspraustinės kakliuko ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nekibirkščiuoja ne
Rankenėlės tipas T formos rankena
Produkto rūšis atviri veržliarakčiai
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius grūdint.; juodint.
Standartas DIN 3122
Bendras ilgis L 225 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava fiksavimo veržlėms
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309840 27
EAN / GTIN 4020772044756
Gamintojo numeris 44750
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Adapté(s) pour:

Mandrins porte-fraises combinés et mandrins porte-fraises

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį