• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Clé spéciale, DIN 6368, Pour ⌀ mandrin: 27mm

Réf.: 309840 27
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6368
Pour ⌀ mandrin 27 mm
Norme DIN 6368
Longueur totale 225 mm
Taraudage du tenon M12
Type de produit Clé

Identification et classification

Référence article 309840 27
EAN / GTIN 4020772044756
Réf. fabricant 44750
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins porte-fraises combinés et mandrins porte-fraises
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
Connectez-vous