Tesniaci krúžok HP pre upínaciu maticu ER CENTRO P 9

Č. pol.: 309666 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Centro P
⌀ napnutia 9 mm
pre typ DI16
Vonkajší ⌀ D 12,6 mm
Výška L 2 mm
Druh produktu Príslušenstvo pre klieštinové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309666 9
EAN/GTIN 2050001705020
Číslo výrobcu 24303010900

Popis

Prevedenie:

Mini = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.
MiniSchlank = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.
Kónický = všetky veľkosti s „C“.
Štandardná
= všetky ostatné veľkosti.
Vulkanizované vysokotlakové tesniace podložky do 80 bar.
Premostenie ⌀ upnutia 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

Poznámka:

Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!
Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.
  • Tesniace podložky 0,5 mm stúpajúce na vyžiadanie.
  • Tesniace podložky DI40 na vyžiadanie.

Nekompatibilné s ostatnými systémami tesniacich podložiek!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série Zobraziť všetky
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
    Upínanie ⌀ (zvýšenie o 1 mm) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka