Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P, DI16, ⌀ vpenjanja (korak 1 mm): 9mm

Št. art.: 309666 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (korak 1 mm) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
Oznaka proizvajalca Dichtscheibe HP
Embalaža ohlapno
Barva črna
Višina L 2 mm
Premer vpenjanja d 9 mm
Za tip DI16
Zunanji premer D 12,6 mm
Vrsta izdelka tesnilne podložke
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309666 9
EAN/GTIN 2050001705020
Številka proizvajalca 24303010900
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Vulkanizirani visokotlačni tesnilni obročki do 80 barov.
Premostitev vpenjalnega ⌀ 0,5 mm (+0,4 / −0,1).
Mini = vse velikosti z M, ekstremno vitka izvedba.
MiniVitka = velikost MS, ekstremna super vitka izvedba.
Stožčasta = vse velikosti s C.
standardna
= vse druge velikosti.

Opomba:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!
ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.
  • Tesnilni obročki s korakom 0,5 mm po ponudbi.
  • Tesnilni obročki DI40 po ponudbi.

Ni združljivo z drugimi sistemi tesnilnih obročkov!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost