Tätningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P 9 mm

Art-nr: 309666 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Centro P
spänn-⌀ 9 mm
För typ DI16
Utvändig-⌀ D 12,6 mm
Höjd L 2 mm
Produktslag Hylschucktillbehör

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309666 9
EAN/GTIN 2050001705020
Tillverkarens nummer 24303010900

Benämning

Utförande:

Mini = alla storlekar med ”M”, extremt smalt utförande.
MiniSmal = storlek med ”MS”, extremt, supersmalt utförande.
Konisk = alla storlekar med ”C”.
Standard
= alla andra storlekar.
Vulkaniserade högtryckstätningsbrickor upp till 80 bar.
Hylsans kollapsabilitet 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

Anmärkning:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!
FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylchuckar CENTRO P.
  • Tätningsbrickor i steg om 0,5 mm på förfrågan.
  • Tätningsbrickor DI40 på förfrågan.

Inte kompatibla med andra system av tätningsbrickor!

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Centro P" Visa alla
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
    Spänn-⌀ (i steg om 1 mm) (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen