• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Upínacia matica ER pre tesniace podložky, pre ER: 20

Č. pol.: 309615 20
Zľava
53,07 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ER Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 6499 D
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER 20 mm
Norma DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Celková dĺžka L 19,5 mm
Vonkajší ⌀ D 34 mm
Závit M25×1,5
maximálny uťahovací moment 100 Nm
Druh produktu Upínacia matica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309615 20
EAN/GTIN 7640128492177
Číslo výrobcu 5.450.20

Popis

Prevedenie:

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti.
Matica s povrchovou úpravou pre: zmenšené trenie a zvýšenú upínaciu silu ako aj vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii.
So šesťhrannom SW 25.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštní příslušenství:

ER upínací kľúč, č. 309680309740.
Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.
Tesniace podložky č. 309625; 309630; 309635; 309645.

Poznámka:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka