• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

ER-hylsmutter för tätningsbrickor, för ER: 20

Article no.: 309615 20

Select article variation and quantity

för ER Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för ER 20 mm
Norm DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
totallängd L 19,5 mm
Utvändig-⌀ D 34 mm
Gänga M25×1,5
max. åtdragningsmoment 100 Nm
Produktslag Spännmutter

Identification & Classification

Artikkelkode 309615 20
EAN / GTIN 7640128492177
Manufacturer number 5.450.20

Beskrivelse

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögsta rundgångsnoggrannhet.
Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och högre spännkraft samt hög slitage- och korrosionsbeständighet.
Med sexkant nyckelvidd 25.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 − 30 9740.
Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.
Tätningsbrickor nr 309625; 309630; 309635; 309645.

Anmärkning:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!