Upínací kleština velmi úzká utěsněná 3 mm

Artiklové číslo: 309573 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 3 mm
Vnější ⌀ D 10,1 mm
Celková délka L 50 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309573 3
EAN / GTIN 4250261519582
Číslo výrobce 136 0603 000 T

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Velmi úzká konstrukce. Kleština je tažena pomocí závitu zezadu skrz pouzdro do sedla kuželu. Redukovaná rušivá kontura díky nepoužití upínací matice.
Se speciálním povlakem pro vyšší přídržný moment.

Vhodné pro:

Velmi úzký kleštinový trn č. 300772; 304981; 304982; 309571.
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
    Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku