{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vhodné pre strmé kužele | 40 | |
| Vlastnosť otvoru | s otvorom | |
| Ťažný čap - norma | CAT | |
| ⌀ zväzku D | 21,8 mm | |
| ⌀ hlavy D1 | 18,79 mm | |
| Celková dĺžka L | 41,25 mm | |
| L1 | 16,25 mm | |
| Závit M | M16 | |
| maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 50 Nm | |
| vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 40 | |
| ⌀ otvora | 7 mm | |
| Rozmer cez steny | 19 mm | |
| Druh produktu | Ťažné čapy |
| Číslo položky | 308670 40M7 | |
| EAN/GTIN | 4062406120450 | |
| Číslo výrobcu | 308670 40M7 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |