Kúpvonócsap Mazak, A alak 40M7

Cikkszám: 308670 40M7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
499 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpvonócsap szabvány: CAT

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 40
Furat tulajdonsága furattal
Kúpvonócsap szabvány CAT
Váll ⌀ D 21,8 mm
Fej ⌀ D1 18,79 mm
Teljes hossz L 41,25 mm
L1 16,25 mm
Menet M M16
Max. meghúzási nyomaték 50 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 40
Furat ⌀ 7 mm
Kulcsnyílás 19 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308670 40M7
EAN / GTIN 4062406120450

Leírás

Kivitel:

  • Homlokoldal síkesztergált.
Tömített.

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

  • Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).
  • NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).

Figyelem:

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.
Hozzávaló szorítókulcs nem érhető el.