Užtraukimo varžtas Mazak, forma A 40M7

Prekės Nr.: 308670 40M7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
553 vnt. yra sandėlyje
  • Užtraukimo varžtų standartas: CAT

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40
Kiaurymės charakteristika su kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas CAT
Riebokšlio ⌀ D 21,8 mm
Galvutės ⌀ D1 18,79 mm
Bendras ilgis L 41,25 mm
L1 16,25 mm
Sriegis M M16
maksimalus užveržimo momentas 50 Nm
tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 40
Kiaurymės ⌀ 7 mm
Rakto dydis 19 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308670 40M7
EAN / GTIN 4062406120450

Aprašymas

Modelis:

  • Priekinė pusė apdirbta.
Sandari.

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

  • Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).
  • Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

Pastaba:

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.
Nėra tinkamo veržliarakčio.