Upínací trn pro frézové hlavy High Performance s tlumením vibrací, válcový s čelními chladicími tryskami, HSK-A 100 A = 300, ⌀ trnu d1: 22mm

Artiklové číslo: 306698 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Obvodová házivost: ≤ 5
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trnu d1 22 mm
⌀ upnutí D1 22 mm
Upnutí HSK-A 100 A = 300
Norma DIN 6357
Norma pro upínání DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Strategie obrábění HPC
Kmitání Tlumený
Délka vyložení rozměr A 300 mm
Vnější ⌀ D 48 mm
Délka frézovacího trnu L4 19 mm
Maximální počet otáček nmax 6 000 min-1
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 306698 22
EAN / GTIN 4045197946034
Číslo výrobce 306698 22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem pro čip Balluff/RFID.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Výhoda:

Na upínání speciálně přizpůsobené SM jádro umožňuje i při delších vyloženích optimální výsledky obrábění:
  • Úspora času díky maximálním parametrům obrábění.
  • Klidný chod a tím perfektní výsledný povrch.
  • Úspora nákladů díky delší životnosti nástrojů.
  • Ochrana vřetena stroje proti vibracím.

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840; trubička na chladicí médium č. 309880.

Poznámka:

Kvalita vyvážení G 6,3 závisí na maximálních provozních otáčkách.