{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre ER klieštiny | 32 | |
| ⌀ upnutia D1 | 2-20 mm | |
| upínač | HSK-A 100 A = 100 | |
| Norma upínača | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
| Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 52 mm | |
| Náhradná upínacia matica ER č. 309617 | 32 | |
| ER upínací kľúč č. 309748; č. 309749 | 32 | |
| Otvor Balluffchip | Áno | |
| Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
| Číslo položky | 305532 32 | |
| EAN/GTIN | 4045197869975 | |
| Číslo výrobcu | 305532 32 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |