Upínač 6

Č. pol.: 304317 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 20000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
Upínač HSK-A 63 A = 120
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 20000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
Vonkajší ⌀ D 25 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 6
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 304317 6
EAN/GTIN 4045197709103

Popis

Prevedenie:

  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

Poznámka:

HSK 40 a 50, typ A a E sú dostupné od výrobcu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka