Flächenspannfutter, HSK-A 63 A = 120, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 304317 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung
ja
Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
HSK06300105; ZYL00600105
Aufnahmeform
Plananlage, Standardkegel Form A; gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung
metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
63 mm; 6 mm
Aufnahmeart
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS
6 mm
Schaftausführung
HB
Kühlschmierstoff
ja
Schnittstelle maschinenseitig
HSK-A 63
Schnittstelle werkstückseitig
Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1
6 mm
Spanndurchmesser max. D1
6 mm
Auskraglänge A
120 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D
25 mm
Rundlaufgenauigkeit
3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 6,3 bei 20000 min-1
Zerspanungsstrategie
HPC; HSC
inklusive RFID-Datenträger
nein
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Flächenspannfutter
Länge gesamt L
152 mm
Norm
DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Form
A
mit Bohrung für RFID-Datenträger
ja
Innenkühlung möglich
ja
Inhalt
1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 304317 6
EAN / GTIN 4045197709103
Herstellernummer 304317 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.