Držiak na vrtáky do plného Tvar ADB 32

Č. pol.: 303128 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre ⌀ stopky D1 32 mm
Upínač BT 40
Norma upínača ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
Vonkajší ⌀ D 52 mm
Druh produktu Upnutie pre vrtáky do plného

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303128 32
EAN/GTIN 4062406105174

Popis

Prevedenie:

  • Všetky stopky sú natvrdo presústružené.
  • Umiestnenie závitového kolíka na kužeľový záhlbník v plnom vrtáku posunutý o 0,4 mm.
  • Pri uťahovaní sa zväčšený ⌀ dosadnutia upne na kontaktnú plochu.
  • Výsledná lepšia podpera umožňuje vyššiu rýchlosť posuvu.
  • Vysoká presnosť obvodového hádzania vďaka 3 µm kontaktnej ploche.

Použitie:

Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.

Vhodné pro:

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. Náhradné skrutky č. 309907; 309908.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely