Lyhytreikäporien työkalunpidin Muoto ADB 32 mm

Tuote nro.: 303128 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀:lle D1 32 mm
Sovitin BT 40
Kiinnitysnormi ISO 7388-2; JIS B6339
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 80 mm
Ulko-⌀ D 52 mm
Tuotetyyppi Massiiviporakiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 303128 32
EAN / GTIN 4062406105174

Kuvaus

Malli:

  • Kaikki varret kovasorvattu.
  • Kiinnitysruuvin sijainti poikkeaa 0,4 mm lyhytreikäporassa olevaan kiinnitysuraan nähden.
  • Kiristettäessä laajennettu kiinnityspinnan ⌀ kiristyy tukipintaa vasten.
  • Seurauksena on parempi tuenta, mikä mahdollistaa suuremman syöttönopeuden.
  • Hyvä pyörintätarkkuus, 3 µm:n tarkkuudella tasohiottu tukipinta.

Käyttö:

Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.

Sopii:

Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Vararuuvit nro 309907; 309908.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat