Kombinovaný upínací tŕň pre frézy Tvar A 22

Č. pol.: 302897 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6358
  • Norma upínača: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 18000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 22 mm
⌀ upnutia D1 22 mm
Upínač BT 40, krátka
Norma DIN 6358
Norma upínača ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 18000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 55 mm
Vonkajší ⌀ D 40 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 22
Náhradný unášací prstenec č. 309870 22
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 22
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302897 22
EAN/GTIN 4062406101121

Popis

Prevedenie:

Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3 / 18000 min-1. Tvar A.

Použitie:

S lícovacím perom pre frézy s pozdĺžnou drážkou, napr. DIN 841.
S unášacím krúžkom pre frézy s priečnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Poznámka:

Vnútorné chladenie je možné iba s vhodnou uťahovacou skrutkou č. 309861.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely