{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare; Suport arbore freză | |
| Codarea punctului de separare | SKG04005080; FDA02201200 | |
| Formular de înregistrare | MAS BT; Cu canelură longitudinală și canelură transversală și șurub de fixare a frezei | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 22 mm | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Cep; Cep | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 40 | |
| Lungime activă A | 55 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 40 mm | |
| Concentricitate | 5 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Forma | scurt | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Diametru mandrină d1 | 22 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă pentru capete portcuţit | |
| Lungimea totală L | 139,4 mm | |
| Standard | DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Formă | A | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Greutate | 1,3 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 302897 22 | |
| EAN / GTIN | 4062406101121 | |
| Număr producător | 302897 22 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |