• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD, BT 50 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16

Č. pol.: 302827 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: AD
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 0,5-10 mm
upínač BT 50 A = 100
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar AD
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Rozsah upínania 0,5 mm - 10 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 28 mm
Náhradná upínacia matica ER 16
ER upínací kľúč 16
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 302827 16
EAN/GTIN 4062406230081
Číslo výrobcu 302827 16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ.
  • Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3/18000 min-1.
  • Vysokokvalitná presná upínacia matica.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.
Upínacie kliešte ER č. 308881309434, upínací kľúč ER č. 309680309745 alebo č. 613300.

Poznámka:

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.