Stezna glava za ER čahure oblik AD 16

Artikl br.: 302827 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Oblik: AD
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 0,5-10 mm
Prihvat BT 50 A = 100
Norma prihvata ISO 7388-2; ISO 7388-2
Oblik AD
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC
Stezni raspon 0,5 mm - 10 mm
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 28 mm
Rezervna ER matica 16
ER stezni ključ 16
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302827 16
EAN / GTIN 4062406230081

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.
  • Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3/18000 min-1.
  • Visokokvalitetne precizne stezne matice.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i oblik B.

Opseg isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309680309745 ili br. 613300.
Povlačni vijak (AB) br. 308760308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi