{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 52 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 20 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302655 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100216 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínač Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
125,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
77,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 50 A = 100 | BT 40, krátka |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 | 63 |
Vonkajší ⌀ D | 52 | 52 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 20 | 20 |
Tvar | ADB | ADB |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |