{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
Upínač | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 35 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302655 10 | |
EAN/GTIN | 4062406100162 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínač Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
125,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
77,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 35 | 35 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | 10 |
Tvar | ADB | ADB |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 10 | 10 |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |