Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, BT 50 A = 100, ⌀ de sujeción D1: 20mm

Número de artículo: 302655 20
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
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
El canal de refrigeración se puede cerrar sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SKG05005795; ZYL02001015
Forma de asiento Con transferencia central y descentrada de lubricante refrigerante
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 50
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento H5
Diámetro del mango DS 20 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina BT 50
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 20 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 20 mm
Longitud de alcance A 100 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 52 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Con orificio para conducto de refrigeración sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 201,8 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302655 20
EAN / GTIN 4062406100216
Número del fabricante 302655 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Con canales de refrigeración cerrables.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.