Prerezané redukčné púzdro utesnený 10

Č. pol.: 302180 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 10 mm
Vonkajší ⌀ 32 mm
⌀ D 32 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém 5 µm
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302180 10
EAN/GTIN 4019208190907

Popis

Prevedenie:

Utesnené (gumová zátka).

Použitie:

  • Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
  • Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
  • Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ±5 µm (presnosť systému pri 3×D).
  • Presnosť odvodovej hádzavosti ±2 µm (pre redukčné puzdro).
  • Použiteľnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických upínacích puzdier.

Zvláštní příslušenství:

Valcový vytierak č. 343720.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka