• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Douille de réduction fendue étanche, ⌀ 32 mm, ⌀ serrage D1: 10mm

Réf.: 302180 10
Remise
95,20 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Référence fabricant Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL03200105
Format d’image queue lisse; queue lisse
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 32 mm; 10 mm
Type d’attachement tenon; trous débouchants
Diamètre de queue DS 32 mm; 10 mm
Interface côté machine diamètre de queue = 32 mm
Diamètre de serrage min. D1 10 mm
Diamètre de serrage max. D1 10 mm
Diamètre d’alésage côté pièce D1 10 mm
Diamètre extérieur côté outil D 32 mm
Précision de concentricité 2 µm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit adaptateur pour porte-outils
Possibilité d’arrosage interne non
Poids 0,301 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 302180 10
EAN / GTIN 4019208190907

Description

Exécution:

Version étanche.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
  • Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
  • Le couple élevé garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
  • Précision de concentricité ±5 µm (précision du système pour 3×D).
  • Précision de concentricité ±2 µm (pour douilles de réduction).
  • Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

Accessoire(s):

Nettoie-cônes cylindriques 343720.