• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná, ⌀ 32 mm, ⌀ upnutí D1: 10mm

Artiklové číslo: 302180 10
Sleva
2 380,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL03200105
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm; 10 mm
Typ upínače Čep; Průchozí otvor
Průměr hřídele DS 32 mm; 10 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 32 mm
Upínací průměr min. D1 10 mm
Upínací průměr max. D1 10 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 10 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 32 mm
Přesnost obvodové házivosti 2 µm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Vnitřní chlazení je možné ne
Hmotnost 0,301 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302180 10
EAN / GTIN 4019208190907

Popis

Provedení:

Utěsněné (pryžová zátka).

Použití:

  • K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
  • Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.
  • Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
  • Přesnost obvodové házivosti ± 5 µm (systémová přesnost při 3×D).
  • Přesnost obvodové házivosti ± 2 µm (pro redukční pouzdro).
  • Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

Zvláštní příslušenství:

Válcové vytěráky č. 343720.