{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 12 mm; 3 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Koto skersmuo DS | 12 mm; 3 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, ⌀ 12 mm, Spann-⌀ D1: 3mm | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 3 mm | |
| Išorinis skersmuo D | 19 mm | |
| Cangės ilgis L | 47 mm | |
| Forma | cilindr. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 2 µm | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | užspaudimo įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 302135 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197763198 | |
| Gamintojo numeris | 302135 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |