Kombinovaný upínací tŕň pre frézy Tvar ADB 40

Č. pol.: 300845 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6358
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 40 mm
⌀ upnutia D1 40 mm
Upínač SK 40 A = 100
Norma DIN 6358
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 70 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom 27 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 41 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 40
Náhradný unášací prstenec č. 309870 40
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 40
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300845 40
EAN/GTIN 4045197285188

Popis

Prevedenie:

Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené. S otvorom na čip Balluff/RFID.
GARANT − Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!).

Použitie:

  • S lícovacím perom pre frézy s pozdĺžnou drážkou, napr. DIN 841.
  • S unášacím krúžkom pre frézy s priečnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820; 308835, špeciálny kľúč č. 309840.

Poznámka:

Vnútorné chladenie je možné iba s vhodnou uťahovacou skrutkou č. 309861.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely