Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 40 A = 100, ⌀ de mandril d1: 40mm

Número de artículo: 300845 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Codificación de punto de separación SKG04001085
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango 63,5 mm
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Longitud de alcance 100 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la máquina 66,9 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta 70 mm
Precisión de concentricidad 5 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrino portafresas
Longitud total 195,4 mm
Altura total 70 mm
Anchura total 70 mm
Norma DIN 6358
Forma ADB
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero bonificado.
Peso 3,95 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 300845 40
EAN / GTIN 4045197285188
Número del fabricante 300845 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.
GARANT −Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

  • Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
  • Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descargas y documentos

Productos adecuados