{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG04001085 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma A | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii | 63,5 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 40 | |
| Lungime activă | 100 mm | |
| Lungime corp pe partea mașinii | 66,9 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 70 mm | |
| Concentricitate | 5 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă pentru capete portcuţit | |
| Lungimea totală | 195,4 mm | |
| Înălţimea totală | 70 mm | |
| Lăţimea totală | 70 mm | |
| Standard | DIN 6358 | |
| Formă | ADB | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Greutate | 3,95 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 300845 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197285188 | |
| Număr producător | 300845 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |