{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre ER klieštiny | 8 mm | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
| Stratégia obrábania | HSC | |
| Rozsah upínania | 0,5 mm - 5 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 12 mm | |
| ⌀ stopky d | 12 mm | |
| Dĺžka stopky L1 | 200 mm | |
| L2 | 15,6 mm | |
| Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
| Číslo položky | 300681 8 | |
| EAN/GTIN | 4069515001434 | |
| Číslo výrobcu | 300681 8 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |