{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0120 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 12 mm | |
| Délka stopky | 200 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 12 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. | 0,5 mm | |
| Upínací průměr max. | 5 mm | |
| Pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost kleštin | 8 | |
| Nepodepřená délka | 15,6 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 12 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka | 215,6 mm | |
| Celková výška | 12 mm | |
| Celková šířka | 12 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Hmotnost | 0,116 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300681 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515001434 | |
| Číslo výrobce | 300681 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |