Upínacie klieštinové tŕne ER, mini/úzke Tvar ADB, SK 40 A = 130, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 25

Č. pol.: 300652 25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 25 mm
⌀ upnutia D1 1-16 mm
upínač SK 40 A = 130
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Rozsah upínania 1 mm - 16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 130 mm
Vonkajší ⌀ D 35 mm
Úžitková dĺžka LN 104 mm
vhodný upínací kľúč č. 309740 25
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 300652 25
EAN/GTIN 4045197764348
Číslo výrobcu 300652 25
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Jemne vyvážená upínacia matica pre HSC. Vyvŕtaný priechod ER11. Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod!).
Štandardne s otvorom na čip Balluff.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s valcovou stopkou podľa normy DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Vrátane matice High-Speed ER-Mini č. 309650.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie kliešte ER č. 308881309434, upínací kľúč ER č. 309740.
Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. Upínací kľúč AB č. 308820; 308830.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka