ER-kiristysholkki-istukka, pieni/kapea Muoto ADB, SK 40 A = 130, ER-kiristysholkkikoolle: 25

Tuote nro.: 300652 25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-kiristysholkeille 25 mm
Kiinnitys-⌀ D1 1-16 mm
Sovitin SK 40 A = 130
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Kiinnitysalue 1 mm - 16 mm
Ulkonema A-mitta 130 mm
Ulko-⌀ D 35 mm
Hyötypituus LN 104 mm
sopiva kiristysavain nro 309740 25
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 300652 25
EAN / GTIN 4045197764348
Valmistajan numero 300652 25
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tasapainotettu kiinnitysmutteri HSC:lle. ER11 suurennettu läpireikä. Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
Vakiotoimituksessa Ballufchip-poraus.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Suurnopeus-ER-pienoismutteri nro 309650.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881309434, ER-kiristysavain nro 30 9740.
Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308830.