Kleštinový upínací trn ER mini / úzký typ ADB, SK 40 A = 130, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25

Artiklové číslo: 300652 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa SKG04001795; SZD02500295
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce ER-Spannzangenfutter Mini / schlank
Rozhraní na straně stroje SK 40
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 25
Nepodepřená délka A 130 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 35 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Konstrukce Úzké
Včetně RFID nosiče dat ne
Užitná délka LN 104 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 198,4 mm
Výška celková H1 63,55 mm
Šířka celkem B1 63,55 mm
Norma DIN 6499; ISO 7388-1
Tvar ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300652 25
EAN / GTIN 4045197764348
Číslo výrobce 300652 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upínací matice jemně vyvážená pro HSC. ER11 - s průchozím otvorem. Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
Standardní s otvorem Balluffchip.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Včetně ER mini matice High-Speed č. 309650.

Zvláštní příslušenství:

Kleštiny ER č. 308881 − 309434, upínací klíč ER č. 309740.
Tažný čep (TČ) č. 308600 − 308806. Upínací klíč pro TČ č. 308820; 308830.